Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-74500090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     74500090
EAN/GTIN:
     10076490445109
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

  • Die INTERCEPT Technology® erzielt, selbst nach mehreren Wäschen, die höchste Schnittschutzstufe F für den gesamten Handschuh und die Stulpe
  • 7-fache Strapazierfähigkeit* im Vergleich zum Wettbewerbsangebot
  • Schmutzverbergende Farbe für ein längeres Einsatzleben.

* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2017

Weitere Informationen:
Material:
HPPE | Glasfaser | Edelstahl | Polyamid | Polyester | Ansell INTERCEPT™ Technology
Länge:
225-270 mm; 8.8-10.6 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | REACH-Verordnung
Spültemperatur:
90 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
74500100
ab € 6,97*
Ähnlich
Ansell
74500060
ab € 83,52*
Ähnlich
Ansell
74500070
ab € 6,98*
Ähnlich
Ansell
74500080
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.