Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 74500 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-74500060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     74500060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

  • Die INTERCEPT Technology® erzielt, selbst nach mehreren Wäschen, die höchste Schnittschutzstufe F für den gesamten Handschuh und die Stulpe
  • 7-fache Strapazierfähigkeit* im Vergleich zum Wettbewerbsangebot
  • Schmutzverbergende Farbe für ein längeres Einsatzleben.

* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2017

Weitere Informationen:
Material:
HPPE | Glasfaser | Edelstahl | Polyamid | Polyester | Ansell INTERCEPT™ Technology
Länge:
225-270 mm; 8.8-10.6 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | REACH-Verordnung
Spültemperatur:
90 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,90*
€ 129,591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,30*
€ 125,307
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 104,10*
€ 123,879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,01004*
€ 119,01195
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 99,00*
€ 117,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 93,91008*
€ 111,753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,10*
€ 98,889
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
74500100
ab € 6,98*
Ähnlich
Ansell
74500070
ab € 6,98*
Ähnlich
Ansell
74500080
ab € 6,96*
Ähnlich
Ansell
74500090
ab € 83,63004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.