Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     3995-3062-201011
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62201110
EAN/GTIN:
     10076490442351
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial.
  • Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.
  • Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.
  • Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
300 mm / 12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374-5:2003 | Lebensmitteltyp: Gummi | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung und Gebäudemanagement | Catering | Ausgelaufene Chemikalien | Labor und F & E
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, gummihandschuh blau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
23
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,57*
€ 4,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 56,60004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,30*
€ 58,76004*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,02004*
€ 61,63008*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,69004*
€ 62,06004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 180 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
62201100
ab € 3,49*
Ähnlich
Ansell
62201070
ab € 41,78004*
Ähnlich
Ansell
62201080
ab € 41,89008*
Ähnlich
Ansell
62201090
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.