Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 62201 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283087
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62201100
EAN/GTIN:
     10076490442399
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial.
  • Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.
  • Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.
  • Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
300 mm / 12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374-5:2003 | Lebensmitteltyp: Gummi | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung und Gebäudemanagement | Catering | Ausgelaufene Chemikalien | Labor und F & E
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,57*
2 Tage
45
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,58*
€ 4,65*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,75*
12 Tage
120
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 4,99*
12 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,50* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
62201110
ab € 3,57*
Ähnlich
Ansell
62201070
ab € 41,64*
Ähnlich
Ansell
62201080
ab € 41,91*
Ähnlich
Ansell
62201090
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.