Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11132 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11132 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11132 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11132070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11132070
EAN/GTIN:
     10076490446489
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlos gestrickt.
  • Hochelastischer Textilträger aus Polyamid mit Kupferanteil
  • Feine und dehnbare Maschen.
  • Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch die Verwendbarkeit auf beiden Seiten.
  • Dehnbarkeit für eine exzellente Passform.
  • Flusenfreier Handschuh.
  • Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Die antistatischen Eigenschaften des Endmaterials schützen vor elektrostatischen Entladungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nicht zutreffend
Material:
Copper | Polyamid
Länge:
250mm MM
ProductTyp:
Mehrzweckschutz
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Transport | Elektronikindustrie | Pharmazie
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,69875* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,5208*
€ 575,38975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 478,08*
€ 568,9152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,5312*
€ 537,32213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,7008*
€ 522,05395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,70*
€ 485,163
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11132100
ab € 405,6504*
Ähnlich
Ansell
11132060
ab € 408,30*
Ähnlich
Ansell
11132080
ab € 406,86*
Ähnlich
Ansell
11132090
ab € 406,4616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.