Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11132 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11132 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 11132 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11132060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11132060
EAN/GTIN:
     10076490446472
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlos gestrickt.
  • Hochelastischer Textilträger aus Polyamid mit Kupferanteil
  • Feine und dehnbare Maschen.
  • Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch die Verwendbarkeit auf beiden Seiten.
  • Dehnbarkeit für eine exzellente Passform.
  • Flusenfreier Handschuh.
  • Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Die antistatischen Eigenschaften des Endmaterials schützen vor elektrostatischen Entladungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Nicht zutreffend
Material:
Copper | Polyamid
Länge:
250mm MM
ProductTyp:
Mehrzweckschutz
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Transport | Elektronikindustrie | Pharmazie
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,4104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 240 Paar (ab € 1,70171* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,1704*
€ 574,97278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,2808*
€ 567,96415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,8112*
€ 536,46533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,88*
€ 521,0772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,4104*
€ 486,00838
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11132100
ab € 406,32*
Ähnlich
Ansell
11132070
ab € 408,66*
Ähnlich
Ansell
11132080
ab € 408,1104*
Ähnlich
Ansell
11132090
ab € 407,5512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.