Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ABR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SST Winkelverbinder ABR100
SST Winkelverbinder ABR100
SST Winkelverbinder ABR100
SST Winkelverbinder ABR100
Artikel-Nr.:
     214G-3523140466101
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR100
EAN/GTIN:
     3523140466101
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkelverbinder ABR Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm x l / CSA Schrauben Ø 5 mm x l / Bolzen ABR70: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm ABR90: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR98: Ø 5 mm / Ø 13 mm ABRL98: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 40 x 13 mm ABR100: Ø 5 mm / Ø 12 mm ABR105: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR170: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR220: Ø 5 mm / Ø 11 mm ABR255: Ø 5 mm / Ø 14 mm ABR9015: Ø 5 mm / Ø 13 mm ABR9020: Ø 5 mm / Ø 11 mm / Ø 13 mm • ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
ABR100
A:
103 mm
B:
103 mm
C:
90 mm
T:
2,0 mm
Palettenmenge:
1600 Stück
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder ohne rippe 100 x 100 x 90, beton winkel, simpson betonwinkel, 100, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2635
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,9997*
€ 1,2297*
6 Tage
3100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0016*
€ 1,2316*
2 Tage
448
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0102*
€ 1,2502*
Lager 214
3100
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,0447*
€ 1,318*
1 Tag
3100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2262*
€ 1,45918
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,2147*
€ 1,44549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0447*
€ 1,24319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8517*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359492
ab € 0,5551*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5453*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,55*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.