Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SAT-Anschluss-Set Quad/Quadswitch-LNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00305147
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00305147
EAN/GTIN:
     4047443490971
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
- optimiertes Innengewinde fur festen Sitz des Steckers - 12-teilliges Anschluss-Set fur Quad LNBs- Innengewinde optimiert Lieferumfang: - 8 hochwertige F-Stecker - 4 Wetterschutztullen fur F-Stecker
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.26 g
Hohe:
7.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Art:
SAT-Antenntenstecker-Set
Innenleiterbefestigung:
Schraubbar
Max. Kabeldurchmesser:
6,5 mm
Bestandteil:
F-Stecker, Wetterschutzhulle
Set-Inhalt in Stuck:
12
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Antenne, Fernseher, Anschluss, Starter, Verbindung, Fernsehgerat, Fernsehempfang, Antennensteckerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,63*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.