Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Adapter Link.it solo, Empfanger, Bluetooth nachrusten an HiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205321
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205321
EAN/GTIN:
     4047443518316
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Wie kommt die Playlist vom Handy auf die alte Stereoanlage? Bluetooth nachrusten leicht gemacht mit dem Bluetooth-Adapter und den Sound vom Handy in 1A-Qualitat uber Lautsprecher und HiFi-Anlage horen, die bisher ohne Bluetooth waren. - uber die Klinke zu Bluetooth: Lautsprecher und HiFi-Anlage lassen sich uber den 3,5-mm-Klinkenanschluss unkompliziert und universell mit dem Bluetooth-Adapter verbinden - fur zwei Audioquellen: Uber den Bluetooth-Empfanger lassen sich zwei Gerate verbinden, z.B. zwei Handys mit einem Lautsprecher oder einer Stereoanlage - ganz ohne Umstopseln Bluetooth nachrusten - Lieblingssound von der microSD-Karte: Ganz ohne Kartenleser und Co. die Playlist von der microSD-Karte auf der HiFi-Anlage abspielen - praktische Stromversorgung uber USB: Bluetooth-Adapter holt per Kabel USB-A - USB-C die Power z.B. direkt uber den USB-Anschluss an einer Steckdosenleiste - ruckzuck zu Bluetooth: Dank Autopairing ist der Bluetooth-Receiver schnell einsatzbereit – Sie mussen die Gerate nur einmalig koppeln und danach wird die Verbindung automatisch bei aktiviertem Bluetooth hergestellt - Problemloser fur Stereoanlage und aktive Lautsprecher ohne Bluetooth: Mit dem Bluetooth-Receiver Bluetooth nachrusten, wo bisher keine Bluetooth-Verbindung besteht- Sie mussen keine Systemvoraussetzungen beachten, lediglich anstecken und loslegen - bis zu 50 m Reichweite (bei freier Sicht) - der Bluetooth-Receiver lasst sich auch mit einem separaten USB-Netzteil uber eine Steckdose mit Strom versorgen Systemvoraussetzung: - unterstutzt microSD-Karten mit bis zu 64 GB sowie FAT32- oder exFAT-Formatierung - unterstutzte Audioformate: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Audio-Empfanger Link.it solo - 1 USB-Stromkabel, USB-A - USB-C (0,24 m) - 1 Audiokabel, 3,5-mm-Klinke - 3,5-mm-Klinke (0,42 m) - 1 Bedienungsanleitung - 2 Entsorgungszettel (Triman/WEEE)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
84.26 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse
Max. Reichweite:
50 m
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.3
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama bluetooth adapter, adapter bluetooth, Adapter, Kabellos, Schnurlos, Radio, Stereo, Audio, Lautsprecher, Fernseher, Drahtlos, Handy, Stereomixer, Fernsehgerat, Mobiltelefon, Hifi, Bluetooth, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Bluetooth-Adapter, HiFi-Anlage, Handy-Bluetoothempfanger, Bluetoothempfanger, Fernsehen, Wireless, Nachrustmodul, kabelloser, kabellose, kabelloses, Stereoanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,63*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.