Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Verlangerungskabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - Kupplung, Stereo, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205120
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205120
EAN/GTIN:
     4047443439864
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung hama
klinke verlängerung
- hochwertige Materialien gewahrleisten eine exzellente, storungsfreie Tonqualitat - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zur Ubertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. MP3-Player und Verstarker- fur Gerate mit Klinken-Anschluss Lieferumfang: - 1 Audio-Verlangerungskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
39.85 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 3 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, 3,5-mm-Klinkenstecker
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Klinke, Audio, Audio/Video, Video
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,83*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,86*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,49*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.