Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SAT-Anschlusskabel, F-Stecker - F-Stecker, 5,0 m, 90 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205065
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205065
EAN/GTIN:
     4047443434135
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
- Schirmungsmas von 90 Dezibel (dichtes Geflecht + extra starke Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Storeinflussen - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - zur Ubertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV- fur Gerate mit F-Anschluss Lieferumfang: - 1 SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
145.86 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 5 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
SAT an Receiver
Anschluss:
F-Stecker
Impedanz:
75 Ω
Qualitat:
Essential
Schirmungsaufbau:
2-fach geschirmt
Aufbau:
Koaxial
Schirmungsmas:
90 dB
Art:
Antennenkabel
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,88*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,69*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,50*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,43*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.