Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HDMI™-Adapter, Kupplung - Kupplung 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200356
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200356
EAN/GTIN:
     4047443506061
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte - dynamic HDR ermoglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten fur Tiefe, Scharfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben - eARC unterstutzt die fortschrittlichsten Audioformate ohne zusatzliches Audiokabel - HEC unterstutzt Netzwerkverbindungen via HDMI™ fur einen verringerten Verkabelungsaufwand - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von zwei HDMI™-Kabeln bzw. Umrusten eines HDMI™-Kabels in ein HDMI™-Verlangerungskabel- ideal fur Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 HDMI™-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
9.51 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Ausfuhrung:
Kompaktadapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung
Qualitat:
Essential
Max. Auflosung:
8k
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI™-Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,82*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,88*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.