Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Adapter, 4pol. 3,5-mm-Klinke-Stecker - 2x 3pol. 3,5-mm-Klinke-Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200352
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200352
EAN/GTIN:
     4047443437549
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
hama adapter klinke
- fur perfekte, hochauflosende HiFi-Stereo-Klangqualitat - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit 3-poligen 3,5-mm-Klinken-Headset, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- Verwechslungssicherheit der Anschlusse durch Farbcodierung - 4-pol. Steckerbelegung nach CTIA-Standard Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
9.78 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,15 m
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, 3,5-mm-Klinkenstecker
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke, Adapter, Klinke, Audio, Lautsprecher, Kopfhorer, MP3player, Musik, Klinkenkabel, Klinkenstecker, Klinkenkupplung, Audiosignal, Zwischenstecker, 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,28*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,82*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,39*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,77*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,98*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.