Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001616736 Herst.-Nr.: 6049408 EAN/GTIN: 4048612015117 |
| | |
|
| | |
| Die uvex C500 Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereint dieser High-tech-Schutzhandschuh mit höchstem Schnittschutzlevel 5/C. Der uvex C500 foam ist besonders für trockene und leicht feuchte Einsatzgebiete geeignet. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex bamboo Twinflex | Ausführung: | mit Strickbund | Beschichtung: | High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam | Größe verkettet: | 8 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Bambus-Viskose, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPP | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex C500 foam | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grün, grau | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, polyethylen handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6036, 60494 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 10,52* | € 12,73* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 8,70* | € 12,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,41* | € 12,97* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 9,45* | € 13,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 9,96* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 127,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|