Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 8300 60292 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6029209
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6029209
EAN/GTIN:
     4048612010280
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Schutzhandschuh-Modelle uvex top grade 8000, 8100 und 8300 schützen Ihre Hände vor mechanischer Beanspruchung. Ob Arbeiten mit rauen Materialien oder leichte und mittlere Metallbearbeitung - unsere uvex top grade 8000 bis 8300 Lederhandschuhe mit Baumwolle auf der Innenhand bieten eine gute Abriebfestigkeit, gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsbereichen und verfügen dazu über einen extra Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz am Handrücken.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex top grade
Ausführung:
mit gummierter Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
9
Marke:
uvex
Obermaterial:
Rindspaltleder
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex top grade 8300
Produkttyp:
Lederhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, blau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6040, 60292
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.