Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150953JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150953JA
EAN/GTIN:
     8710364044900
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Korund-Schleifspitze 6,4 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Kleiner, konischer Schleifstein. Zum Schleifen von Materiali
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl: | Aluminium: 15000 Messing 15000 Kupfer 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Kleiner Kegel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Länge des Produktkartons:
1 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Kornart:
Korund
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
25000 1/min
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
150
3
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,33667*
€ 1,89667*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34667*
€ 1,96*
8 Tage
15
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,98*
3 Tage
6
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,43334*
€ 2,05334*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,49334*
€ 2,12334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,89667*
€ 2,25704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86667*
€ 2,22134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73667*
€ 2,06664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65667*
€ 1,97144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59667*
€ 1,90004
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33667*
€ 1,59064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,69001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,86*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,26*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,20*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,85*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,03*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 51,59*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,93*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,86*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 125,29*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,17*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,85*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,96*
Sonstiges
Dremel
26158193JA
ab € 3,77*
Sonstiges
Dremel
2615821532
ab € 1,55*
Sonstiges
Dremel
26150997JA
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.