Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615821532
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615821532
EAN/GTIN:
     8710364008148
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Korund-Schleifspitze 25,4 mm
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Kopfform:
Zylinder
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Produktbeschreibung:
Dünner zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein mit dem größ
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium: 15000 Messing: 15000 Kupfer: 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
25.4 mm
Zubehörlänge:
40.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Scheibe
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
11.0 mm
Länge:
11.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,08334*
€ 1,28917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06334*
€ 1,26537
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,78*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,39*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,89*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,06*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 109,02*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,47*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,12*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,16*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 139,11*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,97*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,93*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,72*
Sonstiges
Dremel
26158193JA
ab € 3,235*
Sonstiges
Dremel
26150997JA
ab € 4,56*
Sonstiges
Dremel
26158153JA
ab € 4,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.