Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 15,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     108EL-7722965
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158193JA
EAN/GTIN:
     8710364044917
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
dremel korund schleifspitze
Korund-Schleifspitze 15,9 mm
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Kopfform:
Zylinder
Geeignet für Aluminium:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Glas:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Porzellan:
true
Geeignet für Stahl:
true
Max. Drehzahl:
20000 1/min
Produktbeschreibung:
Zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein mit dem größten Dur
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Zum Schärfen, Glätten und Schleifen einer Vielzahl von Mater | Wie funktioniert es? | Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite | Zur Verwendung folgender Materialien: | Die orangefarbenen Schleifsteine sind für Metalle und Eisenm | Empfohlene Drehzahl (1/min): | Aluminium: 15000 Messing: 15000 Kupfer: 15000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
15.9 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Aluminiumoxid | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Aluminium | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
20.0 mm
Länge:
20.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Länge des Produktkartons:
3.5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,235*
€ 4,855*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,77*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,69*
3 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,13*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,855*
€ 5,77745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,425*
€ 5,26575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,965*
€ 4,71835
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,235*
€ 3,84965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,61*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,62334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.