Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Abseihlöffel 50 cm Ø 14 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Abseihlöffel 50 cm Ø 14 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Abseihlöffel 50 cm Ø 14 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21885
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21885
EAN/GTIN:
     4008033218856
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Abseihlöffel 14 cm/ 50 cm

Abseihen, Abschöpfen und Herausheben von Speisen - das alles wird fast mühelos mit dem Abseihlöffel von FMprofessional. Durch die breite und flache Fläche können auch kleine Teile abgeschöpft werden. Empfindliche Speisen können schonend aufgenommen werden.Der Abseihlöffel aus rostfreiem Edelstahl hat eine Länge von ca. 50 cm und einen Durchmesser von ca. 14 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Matt | Glänzend
Maße:
500 mm | Ø140 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, abseihlöffel edelstahl, fackelmann abseihlöffel, schaumkelle, Löffel, Abseihen, Zubereiten, Küchenzubehör, Seiher, Knödel, Spätzle, Nudeln, Kochen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,19*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,52*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,38*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,25*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,12*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.