Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Bratenthermometer 14,5 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Bratenthermometer 11 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Bratenthermometer 11 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22225
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22225
EAN/GTIN:
     4008033222259
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer

Bratenthermometer

Jeder gute Koch, der einen perfekten Braten zubereiten will, braucht ein Bratenthermometer. FMprofessional hat eine Variante aus robustem Edelstahl entwickelt und auf der Anzeige sind alle Fleischsorten mit den optimalen Gar-Temperaturen abgebildet. So gelingt es die optimale Temperatur für ein saftiges Stück Fleisch zu erzielen. Das Bratenthermometer ist ca. 11 cm lang und hitzbeständig bis zu 230 Grad. Auch auf der Verpackung sind Angaben für verschiedene Fleischsorten zu optimalen Gar-Temperaturen vermerkt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, Braten, Thermometer, Edelstahl, Garen, Temperatur, Temperaturmessgerät, Küchenhelfer, Kerntemperatur, Bratentemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,85*
Zubehör
Fackelmann
21208
ab € 8,29*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,68*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,11*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,64*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,54*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.