Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Geflügelschere 25 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Geflügelschere 25 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Geflügelschere 25 cm Edelstahl mit Kunststoffgriff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21208
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21208
EAN/GTIN:
     4008033212083
Suchbegriffe:
Geflügel-Schere
Geflügelschere
geflügel schere

Geflügelschere 25 cm

Diese Geflügelschere der Marke FMprofessional ist aus besonders robustem Edelstahl geschmiedet. Durch das matt-schwarze Design wirkt sie elegant und hochwertig zugleich. Mit ihr gelingt das Tranchieren von Geflügel ohne große Mühe. Die Maße betragen 25x4x1,5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
250 mm | 40 mm | 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflügel, Schere, Schneidwaren, Küche, Tranchieren, Schneiden, Knochen, Hähnchen, Pute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21812
ab € 5,57*
Zubehör
Fackelmann
22321
ab € 19,75*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,65*
Zubehör
Fackelmann
42166
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.