Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband 203x4,6 natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Kennzeichnungsband 203x4,6 natur
Artikel-Nr.:
     3517I-25972065
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85019
EAN/GTIN:
     4031026107196
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Kennzeichnungskabelbinder aus Polyamid 6.6
  • Zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung
  • Direkte Beschriftung vor Ort oder nach der Verarbeitung (Stifte T82S-BK/T82R-RD)
  • Zusätzlich große Auswahl an passenden Etiketten für Thermotransferbedruckung erhältlich

Diese Kabelbinder eignen sich zur zeitsparenden Kennzeichnung während und nach der Montage von Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
28.0 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
44.5 mm
Min. Bündeldurchmesser:
9.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, hellermann softbinder, verschluss binder, Beschriftungsfeld, Beschriftungsplatte, industrielle Kennzeichnung, Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Kabelhaltebänder mit Beschriftungsfeld, Kabelhalteband mit Beschriftungsfeld, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Kennzeichnungsbinder, Kennzeichnungskabelbinder, Kennzeichnungssysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1221*
€ 0,1691*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,123*
€ 0,17*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1913*
2 Tage
382
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,23*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2021*
€ 0,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-03500
ab € 183,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-80002
ab € 258,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.