Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-21016
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-21016
EAN/GTIN:
     4031026103341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug
  • Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern
  • Ideal für die Montage vor Ort
  • Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeuges abgeschnitten
  • Einfach Kabelbinder applizieren, spannen und zum Abschneiden drehen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 mm | 7.6 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-12210
ab € 0,255*
Zubehör
HellermannTyton
111-12610
ab € 0,2735*
Zubehör
HellermannTyton
111-12403
ab € 0,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 626,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-06000
ab € 273,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 20,58*
Zubehör
HellermannTyton
111-12619
ab € 31,16*
Zubehör
HellermannTyton
111-12210 T120I-PA66-BK
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.