|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1197-110-80002 Herst.-Nr.: 110-80002 EAN/GTIN: 4031026511306 |
| | |
|
|  |  |
 | - Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar
- Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt
- Sehr wartungsarm
- Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie
- Komfortable und einfache Spannungseinstellung
- Integrierte 3-Positionen-Schnellverstellung (EVO9/EVO9SP/EVO9HT)
- Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Das EVO9 ist mit einer Standardgriffweite von 90 mm (EVO9) oder mit einer verkürzten Griffweite von 80 mm (EVO9SP) erhältlich. Die verkürzte Griffweite wurde eigens für Anwender mit kleineren Händen entwickelt. Beide Varianten sind ansonsten technisch identisch und erreichen Abbindekräfte zwischen 53N und 307N. Das EVO9 ist geeignet für HellermannTyton Kabelbinder mit einer maximalen Kabelbinderbreite von 13,5 mm. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff des Kabelbinders: | Kunststoff | Kabelbinderbreite: | 4.6 mm | 13.5 mm | Werkstoff des Werkzeugs: | Kunststoff | Eigenschaft: | manuelles Abschneiden | MIL-spezifiziert: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole hellermann, kabelbinderpistole, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, Zangen |
|  |  |
| |