Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton IT50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar 28 mm x 203.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159023
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Länge = 203.2mm
Breite = 28 mm
Farbe = Natur
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Lösbar
Serie = IT50R

Die HellermannTyton Kennzeichnungsbinder aus Polyamid 6.6. Zur einfachen Identifizierung und Sicherung von Kabelbündeln in einem Schritt. Bedruckbare Etiketten sind für eine professionelle Oberfläche erhältlich. Manuelle oder temporäre Markierung ist mit einem nicht lösbaren Stift (T82S-BK/T82R-RD) möglich. Einer der wichtigsten Vorteile ist die ability, Kabelbündel zu verschiedenen Zeiten zu sichern und zu identifizieren.Oder einfache Identifikation und Sicherung von Kabelbündeln in einem Schritt Bedruckbare Etiketten sind für eine professionelle Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
203.2mm
Breite:
28 mm
Farbe:
Natur
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Lösbar
Serie:
IT50R
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, 2159023, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11185019, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1211*
€ 0,1701*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,122*
€ 0,171*
100
€ 3,90*
ab € 0,1373*
€ 0,1923*
3 Tage
2177
100
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,2021*
€ 0,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03500
ab € 182,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-80002
ab € 259,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.