Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-20006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-20006
EAN/GTIN:
     4031026103303
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Leichtes, ergonomisches Verarbeitungswerkzeug
  • Zum Spannen und Abbinden von Standardkabelbindern
  • Ideal für die Montage vor Ort
  • Montierte und vorgespannte Kabelbinder werden durch Drehen des Werkzeuges abgeschnitten
  • Einfach Kabelbinder applizieren, spannen und zum Abschneiden drehen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 mm | 4.8 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange 4,8mm, Abbindewerkzeug. Kabelbinderwerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, zange, Zangen, zangen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01959
ab € 0,01189*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0227*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 625,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-06000
ab € 274,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.