Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-07100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-07100
EAN/GTIN:
     4031026218045
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug
  • Leichtes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
  • Ergonomisches Design
  • Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
  • Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden
  • Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit dreistufiger Schnellverstellung
  • Hohe Abbindegeschwindigkeit

Das pneumatische Bündelwerkzeug MK7P setzt Maßstäbe für die rationelle Bündelung im industriellen Fertigungsprozess. Durch eine optimierte Druckluftzufuhr bewegt sich der Zugkolben schneller als bei vergleichbaren Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 mm | 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange kunststoff, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Großserienfertigung, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Luftdruck, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Wiederholgenauigkeit, Zange, zange, Zangen, zangen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,08*
€ 1.124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,34*
€ 1.109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,79*
€ 1.074,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,33*
€ 1.051,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,50*
€ 1.029,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07111
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.