Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-110-70130
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
110-70130
EAN/GTIN:
4031026454108
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen komfortablen und sicheren Halt
Sehr wartungsarm
Schnelles und präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie
Komfortable und einfache Spannungseinstellung
Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse
Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Standard Griffweite (90mm) und kurze Griffweite (80mm) verfügbar
Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7 wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt. Die EVO-Serie ist in verschiedenen Griffweiten verfügbar. Das EVO7 bietet eine Standardgriffweite von 90 mm, wohingegen das EVO7SP eine verkürzte Griffweite von 80 mm bereitstellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
1.8 mm | 5.0 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Kunststoff
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
kabelbinderpistole hellermann
,
kabelbinderpistole
,
Bindewerkzeug
,
Bündelwerkzeug
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
kabelbinderpistolen
,
Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug
,
Kabelbinderwerkzeug
,
Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug
,
Montagewerkzeug für Kabelbinder
,
Spannpistole
,
Spann-Pistole
,
Spannpistolen
,
Spann-Pistolen
,
Spannwerkzeug
,
Tyton
,
Verarbeitungswerkzeuge
,
Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder
,
Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
,
Werkzeug
,
Werkzeug Kabelhalteband
,
Zange
,
Zangen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 349,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,99*
€ 392,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,84*
€ 377,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Kabelbinder innenverzahnt 300x4,7 mm, natur, 111-08229
HellermannTyton
111-08229
€ 0,0953*
Zubehör
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
HellermannTyton
111-05409
€ 0,26828*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 380x4,7 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00831
€ 0,4965*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.