Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wiederöffnungs-Kabelbinder

  Wiederöffnungs-Kabelbinder  (688 Angebote unter 27.678.954 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wiederöffnungs-Kabelbinder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wiederöffnungs-Kabelbinder"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz (17 Angebote) 
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen Kann mit nur einer Hand geöffnet werden Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt Für Außenanwendungen auch ...
HellermannTyton
131-22510
ab € 0,2236*
pro Stück
 
 Paket
Kabelbinder lösbar 305x4,7 mm, schwarz (18 Angebote) 
REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand Kann selbst unter Spannung geöffn...
HellermannTyton
115-40300
ab € 0,1904*
pro Stück
 
 Paket
Lösbarer Kabelbinder, 340x11.0mm, Ø90.0mm, 123N, schwarz, 50ST (17 Angebote) 
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...
HellermannTyton
115-11349
ab € 0,83073*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinder; lösbar; L: 280mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz (1 Angebot) 
Hersteller: FIX&FASTEN Farbe: schwarz Länge: 280mm Breite der Kabelbinder: 4,8mm Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder Material der Kabelbinder: Polyamid Schlingendurchmesser max.: 76mm Festigkeit der Kab...
FIX&FASTEN
FIX-TR-4.8X280/BK
ab € 2,26*
pro 100 Stück
 
 Packung
WKK 118127071 118127071 Kabelbinder 200 mm 7.60 mm Schwarz Lösbar, UV-stabilisiert 100 St. (2 Angebote) 
WKK 118127071 118127071 Kabelbinder 200 mm 7.60 mm Schwarz Lösbar,UV-stabilisiert 100 St. Wiederlösbare Kabelbinder Technische Daten: Bündel-Ø (max.) (Details): 50 mm · Halogenfrei: Ja · Hersteller...
WKK
118127071
ab € 11,28*
pro 100 Stück
 
 Packung
Kabelbinder lösbar Click Ties 3,8x240 mm (31 Angebote) 
Kabelbinder Click Tie, lösbar Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich ...
Sapiselco
CLT.10.2116R
ab € 4,38*
pro Beutel
 
 Stück
Kabelbinder, lösbar, Polyamid, (L x B) 300 x 7.6 mm, Bündel-Ø 80 mm, schwarz, -4 (1 Angebot) 
Kabelbinder, HS5055SW, HStronic Dieser wiederverwendbare Kabelbinder ist perfekt für eine schnelle wieder lösbare Befestigung. Er hat einen speziellen Verschluss und ein leichtes Öffnen des Kabelbi...
HStronic
HS5055SW
ab € 0,113*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinder lösbar 770x8,9 mm, schwarz (17 Angebote) 
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder In schwarz und natur erhältlich Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet PA66HS für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen Durch ...
HellermannTyton
111-70110
ab € 0,88185*
pro Stück
 
 Stück
Kabelbinder lösbar 150x7,6 mm, schwarz (18 Angebote) 
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen Kann mit nur einer Hand geöffnet werden Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt Für Außenanwendungen auch ...
HellermannTyton
131-21410
ab € 0,1278*
pro Stück
 
 Paket
Lösbarer Kabelbinder, 180x7.0mm, Ø10.0-45.0mm, 57N, schwarz, 16ST (29 Angebote) 
Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung Deh...
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,11*
pro Paket
 
 Packung
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Nylon, (L x B) 273.1 x 2.4 mm, Bündel-Ø 85.7 mm, schw (1 Angebot) 
Kugel-Kabelbinder Typ Essentra Components/Richco BT. Mit Perlendesign für Montage und Demontage
Richco
BT-10-01-BK
ab € 0,133*
pro Stück
 
 Stück
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polyethylen, (L) 127 mm, Bündel-Ø 35 mm, natur, 0 bis (1 Angebot) 
Kabelbinder mit Perlen, 3425, HEYCO Dieser lösbare und wiederverwendbare Binder wird zum einfachen Bündeln, Verschließen, Einpacken, Halten und Binden verwendet. Features * Hohe Flexibilität * Mode...
Heyco
3425
ab € 0,105*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder lösbar Schwarz 7,6 mm x 150mm, 100 Stück (1 Angebot) 
Länge = 150mm Breite = 7,6 mm Farbe = Schwarz Material = Nylon 66 Typ = Lösbar Anzahl = 100 Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar Zugfestigkeit = 215.6N Bündeldurchmesser max. = 35mm Abisolie...
RS Pro
8111600
ab € 11,49*
pro 100 Stück
 
 Beutel
Kabelbinder lösbar Click Ties 3,5 x 120 (4 Angebote) 
Eigenschaften: Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen. Überdurchschnittlich farbbeständig, (farbecht) auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Weitgehend chemikalienbeständig. Selbs...
Sapiselco
CLT.10.2110R
ab € 1,72*
pro Beutel
 
 Packung
Kabelbinder lösbar 196x4,8 mm, gelb (16 Angebote) 
Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Durch verlängertes Zungendesign leicht wieder zu öffnen Verschiedene Farben und Materialien erhältlich Eignen sich besonders gut zur farblichen Kennzeich...
HellermannTyton
115-00004
ab € 0,1414*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   46   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wiederöffnungs-Kabelbinder
^

Wiederöffnungsbinder - der wiederverwendbare Kabelbinder

Materialersparnis durch Wiederverwendung und doch zuverlässiger Halt sowie eine schnelle unkomplizierte Verarbeitung - das vereinen Wiederöffnungsbinder. Im Gegensatz zum einfachen Kabelbinder verfügen sie über Mechanismen, die es erlauben, den Binder ohne Beschädigung zu entfernen und später einfach neu zu verwenden. Wiederöffnungsbinder sind für alle Gewerke wichtige Helfer bei der Vormontage, beim vorübergehenden Befestigen und Verpacken.

Ihr Anspruch

Damit der Wiederöffnungsbinder seiner Aufgabe optimal nachkommen kann, ist die Wahl der passenden Größe und des Materials wichtig. Die Umgebungsbedingungen und Beanspruchungen wie Temperatur, Chemikalien-, Feuchtigkeits- und Lichteinwirkung spielen bei der Materialwahl die Hauptrolle. Beschriftungsfelder lassen Ihnen Raum für eine einfache und übersichtliche Montage ohne Durcheinander.

Die Länge der Wiederöffnungsbinder

Bei der Montage und Verpackung gibt der Durchmesser des zusammenzuhaltenden Gegenstandes die Länge des Binders vor. Es sollte darauf geachtet werden, dass das freie Ende nicht zu weit übersteht, um Verletzungen zu vermeiden. Während man das überstehende Ende bei Einwegkabelbindern einfach mit einer Zange abknipsen würde, sollten Sie beim Wiederöffnungsbinder durch vorrausschauende Auswahl darauf verzichten. Der Kabelbinder muss trotzdem ausreichend lang gewählt werden, um das Bündel komplett zu fassen.

Die Breite der Wiederöffnungsbinder

Für dünne Vertreter sind Einsätze mit gering einwirkenden Zugkräften prädestiniert. Breite Binder ermöglichen es auch bei größeren Zugkräften und Durchmessern, optimalen Halt zu erzielen. Auch die Auflagefläche und somit die Verteilung des entstehenden Drucks, welchen der Wiederöffnungsbinder auf das Bündel auswirkt, wird mit breiten Bindern verbessert. Gerade beim Anbringen einer Isolierung an Rohren oder beim Verbinden empfindlicher Kabel und Waren sollten Sie breitere Varianten bevorzugen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Flexibilität

Wiederöffnungsbinder halten nur geringeren Zugkräften als Einwegkabelbinder stand. Dies ist durch den Öffnungsmechanismus bedingt. Auch das ist ein Grund, den Wiederöffnungsbinder in der passenden Länge zu wählen. Zusätzlich können Sie auch auf besonders elastische Binder zurückgreifen, die einen flexiblen Einsatz ermöglichen und auch bei Ausdehnungen noch ausreichend Halt bieten, ohne zu reißen.

Verzahnung und Öffnung

Die Verzahnung bei Wiederöffnungsbindern kann innen- und außenliegend angebracht sein. Innenliegende Verzahnungen werden immer dann genutzt, wenn enormer Halt und eine glatte Außenoberfläche gefordert sind. Ist es erforderlich, die Materialoberfläche der gebündelten Elemente zu schonen, kommen außenliegende Verzahnungen zum Einsatz. Diese vermindern das Entstehen von Druckstellen. Beide Varianten sollten sich durch einhändig, leicht zu bedienende Drucköffner am Kabelbinderkopf öffnen lassen.
Einfache Lochbinder besitzen am Kopf keinen Öffnungsmechanismus, sondern werden durch das Ein- bzw. Ausklicken von Zapfen in Löcher verschlossen und wieder geöffnet. Bei dieser Variante besteht allerdings die geringste Belastbarkeit und Festigkeit der Verbindung. Deshalb sollten diese nur bei leichten und unbeanspruchten Verbindungen eingesetzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.