Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x4,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 150x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 150x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 150x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 150x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40091081
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05810
EAN/GTIN:
     5022660018886
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T50S
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0665*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0462*
€ 0,0681*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0487*
€ 0,0715*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0498*
€ 0,0724*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0534*
€ 0,0772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 245,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 265,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.