Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-10001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-10001
EAN/GTIN:
     4031026280561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
  • Ideal für die einfache Handhabung der gesamten HellermannTyton RPE-, PE- und LPH-Serie
  • Spannen und vorgeschlaufte Kabelbinder bündig am Kopf abschneiden
  • Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens wird vom Ausführenden bestimmt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 mm | 9.5 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderpistole, Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistole, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, Zangen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111735
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.