Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 28x28 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-151-28479
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28479
EAN/GTIN:
     5022660329449
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare Befestigungssockel
  • Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben
  • Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Weitere Informationen:
Länge:
28.0 mm
Breite:
28.0 mm
Höhe:
4.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, kabelsockel, schraubbar, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41653*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54653*
€ 0,65037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50653*
€ 0,60277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47653*
€ 0,56707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41653*
€ 0,49567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.