|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1197-110-77002 Herst.-Nr.: 110-77002 EAN/GTIN: 4031026621784 |
| | |
|
|  |  |
 | - Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie
- Komfortable Einstellung der Zugkraft
- Rutschfester Griff für sicheren Halt
- Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse
- Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Sehr wartungsarm
Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO 7i von HellermannTyton wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt, um das Risiko von Verletzungen durch sich wiederholende Belastungen für den Bediener zu verringern und gleichzeitig die Produktivität zu erhöhen. Die Tension/Lock/Cut-Technologie des EVO 7i bietet Leistung, Sicherheit und Komfort für den Bediener. Die kalibrierte Spannvorrichtung gewährleistet eine gleichmäßige Spannung des Drahtbündels vor dem bündigen Abschneiden. Erhältlich mit Standardgriffweite (EVO 7i) oder kurzer Griffweite (EVO 7iSP) für kleinere Hände. Weiteres Zubehör ist erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff des Kabelbinders: | Kunststoff | Kabelbinderbreite: | 2.5 mm | 4.8 mm | Anzugsspannung: | einstellbar | Werkstoff des Werkzeugs: | Kunststoff | Eigenschaft: | manuelles Abschneiden | MIL-spezifiziert: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderpistole hellermann, kabelbinderpistole, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Hellermann, HellermannTyton, kabelbinderpistolen, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Montagewerkzeug für Kabelbinder, Spannpistole, Spann-Pistole, Spannpistolen, Spann-Pistolen, Spannwerkzeug, Tyton, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Zange, Zangen |
|  |  |
| |