Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19 Bild 1
APC Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP7526
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7526
EAN/GTIN:
     0731304232667
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 16A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Ja

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2.44 Meter
  • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
  • Acceptable Input Voltage: 200-250 VAC
  • Maximaler Netzstrom: 32A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 32A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.84 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 437.00 mm
  • Maximale Tiefe: 254.00 mm
  • Versandgewicht: 6.98 KG
  • Versandhöhe: 241.00 mm
  • Versandbreite: 559.00 mm
  • Versandtiefe: 502.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -5 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE,GOST,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,89*
€ 885,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,42*
€ 870,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,08*
€ 845,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,55*
€ 824,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,97*
€ 792,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR201
ab € 205,42*
Zubehör
APC
AR203A
ab € 654,25*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.166,07*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.687,81*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.255,31*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 314,78*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.628,11*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.024,29*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 326,37*
Zubehör
APC
AR100
ab € 587,01*
Zubehör
APC
AR100HD
ab € 590,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.