Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Bild 1
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Bild 1
APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3157
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157
EAN/GTIN:
     0731304236368
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure

Abmessungen

  • Nettogewicht: 169.09 KG
  • Maximale Höhe: 2258.00 mm
  • Maximale Breite: 750.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Net Depth with Stabilizing Feet: 1278.00 mm
  • Versandgewicht: 184.09 KG
  • Versandhöhe: 2400.00 mm
  • Versandbreite: 895.00 mm
  • Versandtiefe: 1219.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 1363.64 KG
  • Tragfähigkeit (dynamische Last): 1022.73 KG
  • Minimale Montagetiefe: 262.00 mm
  • Maximale Montagetiefe: 915.00 mm
  • Rackhöhe: 48U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00
  • Vertical Posts: 16 gauge
  • Front Door: 16 gauge
  • Rear Door: 16 gauge
  • Roof: 18 gauge
  • EIA Mounting Rails: 14 gauge
  • Side Panels: 18 gauge

Conformance

  • Begutachtung: UL 60950
  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.024,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,53*
€ 2.611,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,51*
€ 2.565,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,18*
€ 2.478,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,80*
€ 2.432,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.024,29*
€ 2.408,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR3104
ab € 1.166,07*
Ähnlich
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Ähnlich
APC
AR3150
ab € 1.687,81*
Ähnlich
APC
AR3140
ab € 2.255,31*
Ähnlich
APC
AR3350
ab € 2.255,73*
Ähnlich
APC
AR3300
ab € 1.762,09*
Ähnlich
APC
AR3107
ab € 1.628,11*
Ähnlich
APC
AR3357
ab € 2.598,36*
Ähnlich
APC
AR3307
ab € 2.110,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.