Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC Bild 1
APC Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF502
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF502
EAN/GTIN:
     0731304234661
Suchbegriffe:
Dachlüfter
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit

APC Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC

Allgemein

  • Luftstrom: 440 Kubikfuß/Minute (x ca. 1,68 = m³/h)

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 208V,230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 60.00 mm
  • Maximale Breite: 574.00 mm
  • Maximale Tiefe: 893.00 mm
  • Nettogewicht: 8.41 KG
  • Versandgewicht: 12.50 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 749.00 mm
  • Versandtiefe: 991.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 62.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: CSA C22.2 No. 60950,PSE,UL 60950,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
208, 230 V
Weitere Suchbegriffe: 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, 19 zoll belüftungseinheit, Rack Air Distribution
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,22*
€ 451,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8005
ab € 60,54*
Zubehör
APC
AR8126ABLK
ab € 321,84*
Zubehör
APC
AR8127BLK
ab € 491,39*
Zubehör
APC
AR8129
ab € 132,34*
Zubehör
APC
AR8113A
ab € 72,02*
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.166,48*
Zubehör
APC
AR7301
ab € 300,79*
Zubehör
APC
AR7100
ab € 317,22*
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.379,93*
Zubehör
APC
AR7371
ab € 316,96*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.631,98*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 84,02*
Zubehör
APC
AR8425A
ab € 61,39*
Zubehör
APC
AR8429
ab € 55,22*
Zubehör
APC
AR8426A
ab € 65,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.