Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides Bild 1
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides Bild 1
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3140
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3140
EAN/GTIN:
     0731304275572
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides

Abmessungen

  • Nettogewicht: 155.95 KG
  • Maximale Höhe: 1991.00 mm
  • Maximale Breite: 750.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Versandgewicht: 168.18 KG
  • Versandhöhe: 2118.00 mm
  • Versandbreite: 850.00 mm
  • Versandtiefe: 1219.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 1363.64 KG
  • Tragfähigkeit (dynamische Last): 1022.73 KG
  • Minimale Montagetiefe: 279.00 mm
  • Maximale Montagetiefe: 870.00 mm
  • Rackhöhe: 42U
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00
  • Vertical Posts: 16 gauge
  • Front Door: 16 gauge
  • Rear Door: 16 gauge
  • Roof: 18 gauge
  • EIA Mounting Rails: 14 gauge
  • Side Panels: 18 gauge

Conformance

  • Begutachtung: UL 60950-1
  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.255,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.438,79*
€ 2.902,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.414,84*
€ 2.873,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,34*
€ 2.780,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.292,51*
€ 2.728,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.255,31*
€ 2.683,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR3104
ab € 1.166,07*
Ähnlich
APC
AR3100
ab € 1.382,01*
Ähnlich
APC
AR3150
ab € 1.687,81*
Ähnlich
APC
AR3350
ab € 2.255,73*
Ähnlich
APC
AR3300
ab € 1.762,09*
Ähnlich
APC
AR3107
ab € 1.628,11*
Ähnlich
APC
AR3157
ab € 2.024,29*
Ähnlich
APC
AR3357
ab € 2.598,36*
Ähnlich
APC
AR3307
ab € 2.110,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.