Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter 4 Post Open frame Rack 44U Square Holes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter 4 Post Open frame Rack 44U Square Holes Bild 1
APC NetShelter 4 Post Open frame Rack 44U Square Holes Bild 1
APC NetShelter 4 Post Open frame Rack 44U Square Holes Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR203A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR203A
EAN/GTIN:
     0731304260233
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

APC NetShelter 4 Post Open frame Rack 44U Square Holes

Abmessungen

  • Nettogewicht: 40.41 KG
  • Maximale Höhe: 2130.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 747.00 mm
  • Versandgewicht: 46.36 KG
  • Versandhöhe: 2083.00 mm
  • Versandbreite: 254.00 mm
  • Versandtiefe: 188.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 909.09 KG
  • Minimale Montagetiefe: 740.00 mm
  • Maximale Montagetiefe: 740.00 mm
  • Rackhöhe: 44U
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Standards: EIA-310-E
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Open Frame Racks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,89*
€ 880,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,03*
€ 866,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,30*
€ 841,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,91*
€ 819,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,02*
€ 781,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR201
ab € 205,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.