Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black Bild 1
APC NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR201
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR201
EAN/GTIN:
     0731304015574
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

APC NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black

Abmessungen

  • Nettogewicht: 11.82 KG
  • Maximale Höhe: 2136.00 mm
  • Maximale Breite: 513.00 mm
  • Maximale Tiefe: 376.00 mm
  • Versandgewicht: 13.64 KG
  • Versandhöhe: 2184.00 mm
  • Tragfähigkeit (statische Last): 340.91 KG
  • Rackhöhe: 45U
  • Farbe: Schwarz
  • Vertical Posts: 3 gauge

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Standards: EIA-310-E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9625
ab € 186,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.