Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Bild 1
APC NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7371
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7371
EAN/GTIN:
     0731304226567
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter SX 48U 1070mm Deep Split Side Panels Black Qty 2

Abmessungen

  • Nettogewicht: 14.55 KG
  • Maximale Höhe: 956.00 mm
  • Maximale Breite: 965.00 mm
  • Maximale Tiefe: 13.00 mm
  • Versandgewicht: 23.60 KG
  • Versandhöhe: 1054.00 mm
  • Versandbreite: 178.00 mm
  • Versandtiefe: 1070.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3104
ab € 1.162,52*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.625,40*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.016,28*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 324,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.