Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8480-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER A-SE 9x12 8-40Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7714060
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8480-01
EAN/GTIN:
     4002805848012
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 8 - 40 nm
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Werkzeugaufnahme bietet reichhaltiges Zubehörprogramm, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen, Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
70 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
8 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
70-350 lbf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
8-40 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
A-SE
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
16,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
361 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
40 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
321 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
302 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
30 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
0,95 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
5
Skaleneinteilung [lbf·in]:
50 lbf·in
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Versorgungsunternehmen Service Railway Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
350 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
40 N·m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,63*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 29,86*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,83*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 29,81*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 29,67*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 31,31*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,24*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 29,87*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 32,80*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 23,88*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 694,04*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.968,52*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,76*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.