Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4100-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 9x12 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7600210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4100-01
EAN/GTIN:
     4002805410011
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Prüf-Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
15 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
20 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
15-75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
20-100 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Einstecktiefe 1:
16,0 mm
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
369,5 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
300,2 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
24,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
19 mm
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
Netto-Gewicht [kg]:
0,73 kg
Nonius Nm:
0,5 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
5
Skaleneinteilung [n·m]:
5 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
75 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
100 N·m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 30,12*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,99*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 31,01*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 30,88*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,61*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 62,03*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,94*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,58*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,94*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,67*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,45*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,70*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,78*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.