Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN 19 3/8AF Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-6-kant 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6155440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN 19 3/8AF
EAN/GTIN:
     4010886615546
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
3/8 Inch
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
22,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
22,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
22,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,098 kg
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,20*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,68*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,09*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,40*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,64*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,27*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,23*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,61*
Ähnlich
Gedore
IN 19 1/2AF
ab € 7,86*
Ähnlich
Gedore
IN 19 5/16AF
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.