Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

376100 Stufenschlüssel 3/8-1.1/4" (245g)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4541250
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     376100
EAN/GTIN:
     4017981376105
Suchbegriffe:
Stufenschlüssel
stufenschlüssel dako
stufenschlüssel
Zum Ein- und Ausbau von Ventilnippeln 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", Antrieb über 18 mm Vierkant, Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Ein- und Ausbau von Ventilnippeln 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/4"
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,245 kg
Oberfläche:
Blau lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,28*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,13*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,41*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,60*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,48*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,20*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,59*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,39*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,26*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,34*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.