Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93200025 Cuttermesser 5 Klingenbreite 25 mm mit Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301605
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93200025
EAN/GTIN:
     4060833016056
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mit praktischem Gürtelclip, Klinge 25 mm breit, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, Für Rechtshänder geeignet, Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark), Mit Klingenmagazin
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
125 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,28 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit Klingenmagazin, für Rechtshänder geeignet
Einklappbar:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Ersatzklinge:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,40*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,78*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,13*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,09*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,08*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.