| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301603 Herst.-Nr.: R93200018 EAN/GTIN: 4060833016032 |
| |
|
| | |
| Klinge 18 mm breit, Gehäuse aus Kunststoff, Klingenführung aus Metall, Einhandbedienung, Für Rechtshänder geeignet, Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (100mm lang, 0,4mm stark), Mit Klingenmagazin, Mit integriertem Anspitzer Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 170 mm | Griffmaterial: | Kunststoff | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Klingenlänge: | 100 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,16 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Ausführung: | Mit Klingenmagazin und integriertem Anspitzer, für Rechtshänder geeignet | Einklappbar: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Ersatzklinge: | Ja | Gesamtbreite [mm]: | 50 mm | Gesamthöhe [mm]: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Gürtelholster, Gürteltasche, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer, Universalmesser |
| | |
| |