Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93950010 Ersatzabbrechklingen Breite 9 mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3301602
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93950010
EAN/GTIN:
     4060833016025
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
9 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,03 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, gedore red abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatz-Messerklinge, Messerklingensätze oder -spender
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,67*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,73*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,78*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,19*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,47*
Ähnlich
Gedore
R93350021
ab € 9,55*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,08*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.