Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R93350021 Bügelsäge Blattlänge 150mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301609
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R93350021
EAN/GTIN:
     4060833016094
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Aluminium, Schwarzer Kunststoffgriff, Leicht Spannen und Verstellen, Auslieferung mit Universal-Sägeblatt, Für Kupferrohre, Kunststoff, Holz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Blatt-Länge:
150 mm
geeignet für:
Metall, Kunststoff, Holz etc.
Griffmaterial:
Kunststoff
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht [kg]:
0,22 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sägeblatt beidseitig verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 150mm, bügelsäge, Handsäge (Bügel, Rahmen), Handsäge, Sägen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
406
ab € 11,62*
Ähnlich
Gedore
R93200010
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R93200018
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R93200025
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
R93300031
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
R93350051
ab € 16,78*
Ähnlich
Gedore
R93950010
ab € 1,13*
Ähnlich
Gedore
R93950018
ab € 2,10*
Ähnlich
Gedore
R93950025
ab € 4,08*
Ähnlich
Gedore
R93960100
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.