| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301607 Herst.-Nr.: R93300031 EAN/GTIN: 4060833016070 |
| |
|
| | |
| Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und Materialien wie Papier, Pappe, Folien, Leder usw., Zusätzliche kleine Schneide für dünne Drähte und Kabel, Mit Abisolierer für Kabel 1,0, 1,5 und 2,0 mm, Mit Sicherungshebel, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Aus rostfreiem Stahl, Für Rechts- und Linkshänder geeignet Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Schneidenlänge [mm]: | 50 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | Zum Zuschneiden von z. B. Dichtungen und Materialien wie Papier, Pappe, Folien, Leder usw. | Gesamtlänge [mm]: | 205 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Stahl | nachschleifbar: | Nein | nachträglich einstellbar: | Nein | Netto-Gewicht [kg]: | 0,19 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtseilschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere gedore red, allzweckschere, Schere, Scheren |
| | |
| |