| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301608 Herst.-Nr.: R93350051 EAN/GTIN: 4060833016087 |
| |
|
| | |
| Multifunktion: Sägeblatt und Bügel 90° drehbar = Sägeblatt parallel zu Wand und Boden, Bügel 180° drehbar = geringe Höhe, somit an engen Stellen einsetzbar, Besonders leicht, Mit Handschutz, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi), Für Metall, Kunststoff, Holz Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Sägeblatt beidseitig verwendbar: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Blatt-Länge: | 300 mm | geeignet für: | Metall, Kunststoff, Holz | Gesamthöhe [mm]: | 150 mm | Gesamtlänge [mm]: | 300 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Griff | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,47 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, eisensägeblatt länge 550 mm, Handsäge (Bügel, Rahmen), Handsäge, Sägen |
| | |
| |